T-ROOMCASEPTI-A5ASA3 ルームケースプチ TENMA(天馬) 89813876

ルームケースプチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
トラスコ品番836-0026
内容量1個注文コード89813876品番T-ROOMCASEPTI-A5ASA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オフィスの収納のカラーを統一することができます。
引き出しの落下を防ぐストッパー付です。
A5サイズの書類や長3封筒などの整理・収納に最適な収納ケースです。はがきも2列で収納できます。引出の抜け落ちを防ぐストッパー付きです。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:幅150×奥行235×高さ45(×2段)
深:幅150×奥行235×高さ75(×1段)
収納の目安
各引出しに
浅:はがきが180枚×2列(360枚)
深:はがきが240枚×2列(480枚)
材質ポリプロピレン(PP)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×270×220トラスコ品番836-00262018年トラスコ掲載ページ8 0913
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする