HMJ-L S-HYBRIDグローブマイジャスト 東京パック 89814612

S-HYBRIDグローブマイジャスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(200枚)
サイズL
半透明
中指長(cm)8.4
内容量1セット(200枚)注文コード89814612品番HMJ-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。サイズL全長(cm)27.0中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)29.0材質ポリエチレン(PE)半透明厚さ(mm)0.027mm規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200仕様五本絞り、内エンボス加工、食品衛生法適合品トラスコ品番836-3650質量(g)4202018年トラスコ掲載ページ6 0684
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89814594
2020-08-28
用途: 食品の扱い
製造業

とってもつかいやすいです。手汗少し有っても大丈夫、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする