KL-M 緊急災害対策用手袋ロング五本絞り 東京パック 89815443

緊急災害対策用手袋ロング五本絞り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)29.0
内容量1セット(50枚)注文コード89815443品番KL-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。サイズM全長(cm)45.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)29.0材質ポリエチレン(PE)半透明厚さ(mm)0.045規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)50トラスコ品番836-3722質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 0689再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする