材質水槽材質:SUS304質量(kg)41トラスコ品番859-0670槽内寸法(mm)内径280×270水槽容量(L)16.5(液量14)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340(354)×384×851(940)温度設定範囲(℃)-20~+30冷却能力(W)1200(10℃)、950(0℃)、650(-10℃)循環方式空冷・密閉系向循環外部接続真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター2018年トラスコ掲載ページ10 1131