材質水槽材質:SUS304質量(kg)28トラスコ品番859-0669槽内寸法(mm)130×230×115水槽容量(L)3.2 (液容量2.7)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545温度設定範囲(℃)-20~+30冷却能力(W)450(10℃)、310(-10℃)循環方式空冷・密閉系向循環外部接続真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト2018年トラスコ掲載ページ10 1131