FS150C-02-LL 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS150C-02-LL 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815915
FS150C-02-LL 超制電つなぎ服 東洋リントフリー 89815915

超制電つなぎ服

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード89815915品番FS150C-02-LL
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。

用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。ブルーサイズLL仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品トラスコ品番836-4339材質ポリエステル質量(g)385胸囲(cm)124股下(cm)78ウエスト(cm)84~110着丈(cm)173バスト(cm)124裄丈(cm)87適応胸囲(cm)1242018年トラスコ掲載ページ10 1036
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする