日新インダストリー
スーパージンクうすめ液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
容量(L)
16
1
3
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
89817997
品番
UE003
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
用途
ジンク塗料の粘度調整用。
トラスコ品番
855-0829
材質
主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン
質量(kg)
15
容量(L)
16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1249
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません