No.501L ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工 89818742

ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード89818742品番No.501L
参考基準価格(税別)¥916販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。
粗面接着、低温接着に優れています。
耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。

用途
ウレタンフォーム他の接着用。
各種発泡体の貼り合わせ用。
ホワイトテープ幅(mm)10テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材不織布主な用途発泡体の接着用トラスコ品番829-0867質量(g)153粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ6 1986粘着タイプ強粘着
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ちゃんと貼れる
卸売・小売業

外猫ハウスのウレタン貼りに購入。
普通の両面テープとは違い、しっかり貼れる。

対象商品 : 89818776
2022-12-29
用途: スタイロフォームの貼り付けに

引き戸に猫ドアをスタイロフォームで作るのに、引き戸の断面にスタイロフォームをガッチリ貼り付けることが出来た。
ザラザラしたスタイロフォームにちゃんとつく両面テープの存在はもっと知られても良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 39539211
2017-06-29
用途: 自動車のデッドニング

ウレタンスポンジをドアの内側に貼り付けることに使いました。薄めの両面テープですが、接着力はバッチリでした。業務用だからだと思いますが、もっと細くで短い巻きがあったらもっと良かったです。10mも使わなかったので、かなり余ってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 39539211
2016-03-16
用途: ウレタン製吸音材の貼り付け
サービス業

ウレタンの接着に一般的な両面テープをいくつか試してみましたが、どれも満足な接着強度を得られず困っていましたが、この両面テープの接着強度はまさに秀逸でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする