曜日別特売
No.66 自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工 89818934

自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
基材自己融着シリコーンゴム
内容量1巻注文コード89818934品番No.66
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。

用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。赤褐色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5基材自己融着シリコーンゴム粘着剤ゴム使用温度範囲(℃)-20~200主な用途電気絶縁用種類自己融着トラスコ品番829-0884質量(g)250引張強度(N/10mm)4.32018年トラスコ掲載ページ6 2010粘着タイプ強粘着絶縁破壊強度(kV/mm)56.5
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540033
2022-10-27
用途: ヒーター配線の保護時
高取商店その他業種

用途に合っているので、満足している。幅広いものがあれば!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする