用途高耐熱電線の結束。
高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。
小型ボビンコイルの外装絶縁。
マグネットワイヤーの結束。
ウェーブソルダー時の基板マスキング。
真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.066基材カプトンフィルム粘着剤シリコーン系トラスコ品番836-5335材質基材:カプトンフィルム、粘着剤:シリコーン系質量(g)60主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017