曜日別特売
LPR-S10V-3M 日動工業 LED作業灯 日動工業 89820273

LPR-S10V-3M 日動工業 LED作業灯 日動工業 89820273
LPR-S10V-3M 日動工業 LED作業灯 日動工業 89820273

日動工業 LED作業灯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台セット内容M6×25六角ボルトナットセットトラスコ品番835-7710注文コード89820273品番LPR-S10V-3M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量でコンパクトな10Wタイプです。
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。

用途
晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。
屋内作業。
電球の種類LEDトラスコ品番835-7710セット内容M6×25六角ボルトナットセット材質本体:アルミダイキャスト質量(kg)0.8芯数22018年トラスコ掲載ページ7 0863
注意
LPR-S10D-3Mはマグネット付きのクリップは付属しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする