日動工業
日動工業 LED作業灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
セット内容
灯具:LPR-S50D-3ME×1台、マルチ床スタンド:MS-ST-H×1台、M10×25六角ボルトナットセット×2
トラスコ品番
835-7722
注文コード
89820395
品番
LPR-S50MSH-3ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
セット内容・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクトな10Wタイプです。
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途
晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。
屋内作業。
電球の種類
LED
トラスコ品番
835-7722
セット内容
灯具:LPR-S50D-3ME×1台、マルチ床スタンド:MS-ST-H×1台、M10×25六角ボルトナットセット×2
質量(kg)
3.4
芯数
2芯・3芯兼用
2018年トラスコ掲載ページ
7 0864
注意
LPR-S10D-3Mはマグネット付きのクリップは付属しません