曜日別特売
39738B 補修セット P-200-2 富士インパルス 89823344

補修セット P-200-2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード89823344品番39738B
参考基準価格(税別)¥7,944販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89823344
2020-10-23
用途: 溶着作業
Mono設計

交換も簡単で特に問題ありませんでしたが価格がやや高いかも…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする