SCDX-30.0 ジョルディックセフティーDX(先芯入り) 福山ゴム工業 89823536

SCDX-30.0 ジョルディックセフティーDX(先芯入り) 福山ゴム工業 89823536
SCDX-30.0 ジョルディックセフティーDX(先芯入り) 福山ゴム工業 89823536

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード89823536品番SCDX-30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)

用途土木建築・一般作業。サイズ(cm)30機能吸汗材質胴部:ラバー/メッシュ、底部:ラバー、履き口カバー:ソフトPVCトラスコ品番836-5150質量(kg)1.82ネイビー種類セーフティシューズ材質(甲被)ラバー足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)材質(裏地)吸汗メリヤス2018年トラスコ掲載ページ6 1011靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする