※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福山ゴム工業
ガロア 5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ(cm)
27
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89823633
品番
GLA5NV-27.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐油性に優れています。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。
用途
一般作業
材質
胴:底部:耐油PVC、裏材:メリヤス、履き口カバー:ソフトPVC、アウターソール:耐油PVC
トラスコ品番
835-4092
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
作業靴
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
耐油性PVC
材質(ソール)
耐油性PVC
機能
耐油性
2018年トラスコ掲載ページ
6 1017
靴タイプ
長靴