曜日別特売
303-D-025-0995 JIS-303 h9丸棒 NOMIZU 89824875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-303 h9丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)995
外径(Φmm)25
内容量1本注文コード89824875品番303-D-025-0995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。

用途加工用切断素材。外径(Φmm)25長さ(mm)995仕様NOMIZU JIS-303 h9丸棒 25×995トラスコ品番856-7105材質ステンレス(SUS303)質量(kg)3.882018年トラスコ掲載ページ2 0231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする