※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
JIS-304 h9丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
300
300
995
外径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89824988
品番
304-D-025-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途
加工用切断素材。
外径(Φmm)
25
長さ(mm)
300
仕様
NOMIZU JIS-304 h9丸棒 25×300
トラスコ品番
856-7174
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.18
2018年トラスコ掲載ページ
2 0231