316-D-020-0995 JIS-316 h9丸棒 NOMIZU 89825094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-316 h9丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)995
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード89825094品番316-D-020-0995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。

用途加工用切断素材。外径(Φmm)20長さ(mm)995仕様NOMIZU JIS-316 h9丸棒 20×995トラスコ品番856-7217材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ2 0231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4072:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする