※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
JIS-316 研磨品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
300
300
995
外径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825523
品番
316-G-016-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途
加工用切断素材。
外径(Φmm)
16
長さ(mm)
300
仕様
NOMIZU JIS-316 研磨品 16×300
トラスコ品番
856-7226
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
0.48
2018年トラスコ掲載ページ
2 0232