- バンドエイド 肌色タイプ 4サイズ Kenvue 89825836

バンドエイド 肌色タイプ 4サイズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(50枚)注文コード89825836品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630

粘着力が強いので、水の中でもはがれにくい。傷口につきにくい特殊加工パッドですから、はがす時に痛くありません。
しなやかで通気性の良い、目立たない肌色のテープです。
お肌にやさしい低アレルギー性粘着剤を使用しています。

タイプ4サイズセット内容(スタンダード)22枚、(ワイド)5枚、(パッチ)5枚、(ジュニア)18枚寸法(mm)(スタンダード)76×19、(ワイド)68×29、(パッチ)38×38、(ジュニア)38×10パッド寸法(mm)(スタンダード)26×13、(ワイド)29×21、(パッチ)18×18、(ジュニア)13×10肌色機能耐水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00017医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89825836-45144419-- バンドエイド 肌色 Kenvue 45144419バンドエイド 肌色Kenvue1個(50枚)
699
税込769
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825836
2021-06-22
用途: 傷ついたとき

安いの使ったら、テープのところかゆくなってしまったので、使ったらやっぱりこれかなと思いました。あと箱じゃなく缶に入ってたので得した気分になりました。

対象商品 : 89825827
2020-06-28
用途: 自宅用で。
Kirei和装人サービス業

丁度良い量で、サイズも4種類入っていれば十分だと思います。安い絆創膏ですと、すぐ剥がれますが、こちらのタイプは剥がれにくいと思います。

対象商品 : 89825827
2020-05-03
用途: 最近消毒液を頻繁に使用するので、手が荒れる
サービス業

定番のバンドエイド、満足です。
さいずぎ選べるのがいいです

対象商品 : 89825827
2018-02-14
用途: 仕事中のケガなど
製造業

ケガをした時に直ぐに使えて切り口に対して選べるので1番便利です。

対象商品 : 89825827
2017-11-21
用途: 釣行に常備
自動車・二輪車・自転車関連業

釣行時は必ず持って行きます。川に行くので傷したら化膿することが多く、多少の水濡れにも強いので安心です。

対象商品 : 89825836
2018-07-06
用途: 衛生保持のため
製造業

有名メーカー製なので、柔らかく丈夫なので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする