曜日別特売
316-H-014-0300 JIS-316 六角棒 NOMIZU 89826126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-316 六角棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)300
質量(kg)0.41
対辺(mm)14
内容量1本注文コード89826126品番316-H-014-0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。

用途加工用切断素材。対辺(mm)14長さ(mm)300仕様NOMIZU JIS-316 六角棒 14×300トラスコ品番856-7236材質ステンレス(SUS316)形状六角棒質量(kg)0.412018年トラスコ掲載ページ2 0233
注意
※材料管理の塗料が付着しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする