ハタヤリミテッド
防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89827377
品番
BN-PN30K
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
メンテナンス重視設計。
プロの戦力となる屋外用リールです。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
10.3
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
361×307×244
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外