曜日別特売
BR-302K ブレーカーリール(単相200V) ハタヤリミテッド 89827395

ブレーカーリール(単相200V)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷31日以内出荷とは
内容量1台注文コード89827395品番BR-302K
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

BR型の単相200V用コードリールです。

電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線太さ(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする