曜日別特売
CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド 89827438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド 89827438
CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド 89827438
CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド 89827438
CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド 89827438

配膳車専用コードマック(自動巻)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード89827438品番CDS-PN052M
参考基準価格(税別)¥123,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

床を這うコードを配膳車から追放します。

電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線仕様-種別2PNCT質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線太さ(mm2)2巻取形式自動巻き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする