曜日別特売

コンセットリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード89827562品番KB-30
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コンセント盤が固定されて、リールだけが回転するので、電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれません。

電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)6.9定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×275×211電線太さ(mm2)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする