ハタヤリミテッド
三相200Vテモート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89827833
品番
WTA-230
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)
30+3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
10.5
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
415×315×283
電線太さ(mm
2
)
2