曜日別特売
EDR-3038 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド 89827885

溶接ケーブルリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード89827885品番EDR-3038
参考基準価格(税別)¥304,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

作業性と安全性のしっかり設計です。

電線長さ(m)30電線仕様-種別WCT付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線太さ(mm2)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする