ハタヤリミテッド
アースリール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
電線太さ(mm
2
)
5.5
5.5
8
質量(kg)
11.4
11.4
13
8.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827894
品番
ERD-A2
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ
EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
11.4
タイプ
スプリング式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×170×325
定格電流(A)
60相当
電線太さ(mm
2
)
5.5
巻取長さ(m)
20
巻取形式
手動巻き