HLA-0N-O テツノホースリール(オレンジ) ハタヤリミテッド 89828147

テツノホースリール(オレンジ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
質量(kg)6.2
内容量1台注文コード89828147品番HLA-0N-O
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スチール製パワフルボディの本格派。
40mタイプにはパワーハンドル付。

仕様ホースリール本体のみ質量(kg)6.2摘要40m巻用スチール製ホースリール本体のみパワーハンドル付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828147
2023-10-28
用途: 清掃時
卸売・小売業

長いホースを巻き取るのに使用しますが、どのホースリールにも言えることですが、ジョイント部分の耐久性が弱いです。ホースを巻いたり伸ばしたりするうちにリール中心部分が壊れ、水漏れがします。1年半で使用できなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする