ウレタンエヤーリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホース長さ(m)28+2
ホース内径(Φmm)10
内容量1台注文コード89828418品番UCL-304
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

角型フレームのエアーリールです。

ホース長さ(m)28+2質量(kg)9.6ホース内径(Φmm)10ホース外径(Φmm)14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする