ハタヤリミテッド
ビィーエスライトスタンド(13W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89828777
品番
FBS-5
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)
13
質量(kg)
0.55
摘要
屋内用スイッチ付
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
358×72.5×49
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)
芯数
2
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2