ハタヤリミテッド
防爆型LED投光器(屋外型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89828953
品番
LEP-25D00
参考基準価格(税別)
¥192,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類
LED
質量(kg)
3.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×146×280
照明装置
昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4