ハタヤリミテッド
LEDジューデンロングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
摘要
専用ACアダプター充電スタンド付
注文コード
89829023
品番
LSW-8BW
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
摘要
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間作業も安心の10時間連続点灯。
充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類
LED
長さ(mm)
819
カバー
防眩カバー
質量(kg)
1.6
摘要
専用ACアダプター充電スタンド付
構造
屋外用
光源
8WLED(40個)
電池
定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池
ビーム角(度)
120
バッテリー容量(Ah)
5.2
充電時間(時間)
約6
点灯時間(時間)
連続10