ハタヤリミテッド
作業灯(屋外用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
電線長さ(m)
5
0.3
5
10
定格消費電力(W)
270
270
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89829416
品番
RE-305
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ひたすら実用性に徹した作業灯です。
定格消費電力(W)
270
芯数
2
電線長さ(m)
5
質量(kg)
1.81
摘要
屋外用4インチバイス付(V-4(E)型)
寸法
三脚取付部:Φ20
定格電圧(V)
110
電線太さ(mm
2
)
0.75
照明装置
270Wリフレクターランプ付(RS-300WH型)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2