曜日別特売
- あずきのチカラ 桐灰 89829582

あずきのチカラ

(5件のレビュー)
取扱い終了
タイプ目もと用
内容量1個注文コード89829582品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
あずきの天然蒸気の温熱がじんわり温め、心までほぐしていきます。適度な重みがあり部位にフィットします。温めすぎを知らせる危険防止サイン付き。繰り返し使えるので経済的です。

温度持続時間約5分主成分あずき、 緑豆(青あずき)タイプ目もと用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89829582-44208187-- あずきのチカラ 桐灰 44208187あずきのチカラ桐灰1個
829
税込912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44208178
2024-04-26
用途: 肩凝りに
すがはら鍼灸院サービス業

お手軽!電子レンジで温めて肩に乗せるだけで、かなり、肩と上背部の血流がよくなります。気になる点は小豆の香りがほんのりかおるので、それが「お米炊いた匂いに似てる」と指摘されたくらいです

対象商品 : 89829573
2021-04-19
用途: 寝るときに肩につけています
製造業

この商品はすごくいいです。モノタロウでも買えるとなり、速攻で購入しました。

対象商品 : 89829573
2021-01-20
用途: 家庭で

とても暖かくて気持ちよく使っています。小豆の香りもレンジから取り出すとしますが、その後は匂いは気になりません。少し重いかな…

1が参考にしています
2021-01-14
用途: 目の疲れ
電気・ガス・熱供給・水道業

繰り返し使用できるので経済的です。ポカポカ温かく、目の疲れがとれ、ぐっすり寝れます。

対象商品 : 89829582
2017-02-27
用途: 目の疲れに使用
運輸・通信業

何度も繰り返し使用できるので、使い捨てのものを購入するよりはお得ですが、温かい間はあずきのにおいが強い。蒸気のにおいがとにかくあずき、なので、あずきの苦手な方は使用できないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする