アルトコーポレーション
ALTimate Force AF102 制電ソフトライトツイル 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
色
グレー
ブルー
グレー
アースグリーン
ネイビー
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
6L
7L
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89831044
品番
AF-102
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
動きやすさを追求しながら、スッキリしたシルエットも実現したブルゾン。
肩甲骨や脇、腕の曲げ伸ばしがしやすい設計。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左胸・左袖ペン差し、前立て比翼、携帯電話ポケット、裾アジャスター
種別
半袖ブルゾン
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止、ソフト加工
名入れ
可