曜日別特売
- ウタマロリキッド 東邦 89832251

正面

- ウタマロリキッド 東邦 89832251
- ウタマロリキッド 東邦 89832251

ウタマロリキッド

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(350mL)
商品タイプ詰替用
内容量1個(350mL)注文コード89832251品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

通常の洗濯ではなかなか落ちないガンコな食べこぼし汚れや化粧品汚れなどをしっかり落とす部分洗い用液体洗剤です。
中性・無けい光だから、色柄物やおしゃれ着にもお使いいただけます。
今まで「ウタマロ石けんでゴシゴシするのはちょっと…」とためらっていた大切な衣服には、ウタマロリキッドをお使いください

商品タイプ詰替用成分界面活性剤(12% アルキルベタイン)形状液体液性中性香りフローラルハーブアズワン品番64-1229-01繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 作業着洗濯
ミヤビ電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

作業着が特に汚れて、通常洗濯では落ちない汚れの時にとても汚れが落ちる。

2024-10-18
用途: カレーは
飯田ヂーゼル株式会社

カレーは落ちませんでした残念。白い無地の服だったので漂白剤を吹いて落としました

対象商品 : 89832242
2024-09-06
用途: 嫁に頼まれて
卸売・小売業

意外と販売されて無い商品のようで、嫁に頼まれて購入しました

対象商品 : 89832242
2024-06-27
用途: 洗面所や蛇口、水垢から洋服まで!
その他業種

ありとあらゆる物に使え、その場所に長く留めておきたい感じの使い方が出来て、とても気に入ってます。
効果も期待どおりで満足しました。
もっと早く買えば良かったですし、モノタロウさんの品揃えに感謝ですね。

対象商品 : 89832251
2024-09-11
用途: 襟汚れ
製造業

今までは固形石鹸の方を使っていましたがこちらの方が便利でいいです

2024-10-02
用途: 洗濯
池宮医療設備サービス業

なかなか落ちにくい汚れが、今までより落ちたような気がします。

対象商品 : 89832242
2023-02-22
用途: 作業服の洗濯や、会議の時に着るセーターやベストなどのおしゃれ着洗いに使用
建設業・工事業

ザブザブ洗う物から、おしゃれ着洗いまで、これ一本で何でも洗えるのと、
シミに直接液体を付けて洗ってもきれいに落ちるのでとても重宝しています。

対象商品 : 89832242
2023-02-18
用途: 油汚れ掃除
すずき 酒店飲食業

ウタマロ液体を水で薄めてスプレーに入れて使うと「これ1本で、台所~トイレ掃除まで使える」と聞き購入しました。まだ、薄め方の割合は模索中ですが確かに手があれず油汚れやフローアーマットまで綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする