アルトコーポレーション
.COM CW-1716 脇ゴム ワンタックチノパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ウエスト(cm)
70~75
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89834718
品番
CW-1716
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スッキリきれいなシルエットでウエストはシャーリング仕様。
かがんだ時の圧迫感を解消します。
制電生地を使用しているのでまとわりつきが少なく動きやすい。
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
70~75
仕様
脇シャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
タイプ
男性
股下(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
東レストレッチツイル、制電
裾上げ
可