お部屋の消臭元

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 89834936 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤
大容量400mlで効果長持ち約3カ月
ろ紙の上げ下げで効果が調節できる

香りカモミール&アロマ 成分両性界面活性剤系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、色素 シリーズ消臭元 使用場所室内 アズワン品番64-1134-27 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)1.5〜3(ろ紙の引き上げ高さと使用環境により異なります) 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89834936
2023-11-09
用途:
会社のトイレ
TsukArm Robotics株式会社 様 (その他業種)

まずまず良い香料でした。改善する点はありませんよ。

対象商品:
89834936
2022-12-08
用途:
会社トイレ用

カモミールアロマと炭がいい匂いで気に入っています。

対象商品:
89834936
2021-12-09
用途:
玄関
製造業

カモミールとてもいい匂いです。
玄関先でほんのり香り
無くなれば毎回購入しています。

対象商品:
89834936
2018-12-12
用途:
カモミール&アロマを事務所内に設置

ふんわりやさしい香りで何度もリピしています。男性にも好評です。一度消臭元ボタニカルにしましたがしっくりこなくてカモミール&アロマに戻しました。

対象商品:
33332896
2019-02-23
用途:
消臭

数種類の香りがあり、ボトルもかわいいので良いです。

対象商品:
48715923
2018-09-02
用途:
室内置きに
建設業・工事業

消臭液から引っ張り出す部分を調節して使えるので、強い香りが苦手でも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89834936
2017-03-30
用途:
部屋の消臭

いつも使っていますが、気にならない匂いで気に入っています。

対象商品:
33332896
2014-08-11
用途:
トイレに置いています

瞬間の炭の匂いが 爽快

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする