曜日別特売
- 消臭力 ペット用 エステー 89834963

消臭力 ペット用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400mL)注文コード89834963品番-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。(ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。)
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

応急処置
液が目に入った場合は充分水で洗う。
皮膚についた場合は石けんでよく洗う。
いずれの場合も異常のある時は医師に相談する。
タイプペット用成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)容量(mL)400シリーズ消臭力香りフルーティーガーデン有効期間2~3ヶ月(季節や使用状況により異なります。)使用場所室内アズワン品番64-1231-89危険物の類別非危険物商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする