曜日別特売
PR-24 お部屋の中のゴミ箱用 ジャパックス 89835015

お部屋の中のゴミ箱用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
半透明
容量(L)20L
寸法(横×縦)(mm)550×600
内容量1個(20枚)注文コード89835015品番PR-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

室内用ゴミ袋

容量(L)20L半透明厚さ(mm)0.02材質低密度ポリエチレン+メタロセン配合入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)550×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする