ジャパックス
お部屋の中のゴミ箱用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
ピンク
青
容量(L)
20L
10L
30L
寸法(横×縦)(mm)
550×600
450×500
550×700
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
89835033
品番
PR-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
室内用ゴミ袋
容量(L)
20L
色
青
厚さ(mm)
0.02
材質
低密度ポリエチレン+メタロセン配合
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
550×600