曜日別特売
PR-31 お部屋の中のゴミ箱用 ジャパックス 89835042

お部屋の中のゴミ箱用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(L)30L
寸法(横×縦)(mm)550×700
内容量1個(20枚)注文コード89835042品番PR-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

室内用ゴミ袋

容量(L)30L厚さ(mm)0.02材質低密度ポリエチレン+メタロセン配合入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)550×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする