- おふろの洗剤泡タイプ ロケット石鹸 89835067

- おふろの洗剤泡タイプ ロケット石鹸 89835067
- おふろの洗剤泡タイプ ロケット石鹸 89835067
- おふろの洗剤泡タイプ ロケット石鹸 89835067

おふろの洗剤泡タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(350mL)注文コード89835067品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

イオン洗浄で安心な中性タイプ
泡が浴槽の汚れを包みこみ、すばやく分解してこすらず落します。床や壁のしつこい汚れも軽くこするだけ
洗面台にもおすすめです。

商品タイプ詰替用液性中性香りレモン使用場所浴室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89835067-50294984-- おふろの洗剤 ロケット石鹸 50294984おふろの洗剤ロケット石鹸1個(330mL)
99
税込109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89835076
2020-12-23
用途: お風呂そうじ

ニオイが柑橘系じゃなくて「お茶」、かつ、色が緑ということを除いては、普通のお風呂用洗剤です。緑茶成分の効果は良く判りません。

対象商品 : 89835067
2019-01-12
用途: おふろ洗い

安いのでジャブジャブ使えますし、汚れもよく落ちます。

対象商品 : 89835076
2017-12-18
用途: 風呂洗い
国立大学法人信州大学教育・研究機関

柑橘類よりも、ハーブ系の香りが好きで購入してみた。香りは心地良い。洗浄力の面は、特に問題なく、十分に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする