曜日別特売
- カウブランド無添加泡のハンドソープ 牛乳石鹸共進社 89835392

- カウブランド無添加泡のハンドソープ 牛乳石鹸共進社 89835392
- カウブランド無添加泡のハンドソープ 牛乳石鹸共進社 89835392

カウブランド無添加泡のハンドソープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(320mL)
商品タイプ詰替用
内容量1個(320mL)注文コード89835392品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

たっぷりとしたもこもこ泡でデリケートな手肌もやさしく洗い上げます。ぬるつかず、つっぱりません。料理の時にも安心の無香料。

商品タイプ詰替用成分水、PEG-400、DPG、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、グリチルリチン酸2K、ココイルグリシンK、ラウリルベタイン、アルギニンタイプアズワン品番64-1227-28繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89835392
2024-05-16
用途: 職場の手洗い用

ピンク石鹸などで手が荒れてしまう従業員さんのために購入しました。今はみんなで使用しています。汚れも落ちて手肌もつっぱらないのでリピートしています。

対象商品 : 89835392
2021-07-06
用途: 台所手洗い用
サービス業

無臭で泡立ちも泡切れもよく、調理中の手洗いで愛用していましたが、これもなかなか売っていなくてこちらで購入出来て助かります。

対象商品 : 89835383
2020-05-16
用途: 普通のハンドソープ
自動車・二輪車・自転車関連業

無添加タイプのハンドソープです。
使った感じは悪くないです。

対象商品 : 89835383
2018-04-27
用途: 食品加工機械のテスト室にて、来客用に使用
製造業

お客様が加工したい食材を、デモ機にて実験されるテスト室で使用しています。
殺菌だけでなく、無香料 また、泡タイプを探して、行き当たりました。
常備品として、恥ずかしくありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする