曜日別特売
SS-20 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836705

 

SS-20 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836705
SS-20 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836705
SS-20 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836705
SS-20 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836705

スイング標識板のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容立入禁止/頭上足元注意注文コード89836705品番SS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取替用の板になります。
軽量なソフトボードを使用しております。

用途安全対策品として。文字内容立入禁止/頭上足元注意取付方式単管取付材質発泡PP質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)アズワン品番64-6558-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする