曜日別特売
- きき湯 カリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 89836871

- きき湯 カリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 89836871
- きき湯 カリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 89836871

きき湯 カリウム芒硝炭酸湯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1包(30g)注文コード89836871品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。
温泉由来成分(塩化カリウム・硫酸ナトリウムほか+炭酸ガス)が温浴効果を高めて体のすみずみまで血流を改善し、筋肉の緊張をほぐし、肩こり・疲労感をラクにします。

商品タイプ分包シリーズきき湯香りはちみつレモンの香り有効成分塩化K、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム効能肩こり・疲労回復使用場所浴室湯の色レモン色の湯(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする