曜日別特売
WN5293K フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 89837405

フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイマー設定90分・30分・15分
内容量1個注文コード89837405品番WN5293K
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
回路方式半導体制御方式タイマー設定90分・30分・15分使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉0.5 A 100 V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 約20 回/分 連続 10 000 回、0.75 A 100 V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 約6 回~10 回/分 連続 100 回、0.5 A 100 V~105 V 白熱灯負荷 2 秒間点灯、20 秒間以上消灯 連続 100 回耐電圧(V/min)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89837414
2023-03-09
用途: 風呂場の換気用

既存のスイッチBOXのまま交換ができるので以前のままが良い人にはBestでしょう。
タイマーの種類も十分です。

対象商品 : 89837414
2022-07-17
用途: 風呂の換気扇スイッチ修理

以前ついていた20年経過のタイマースイッチが壊れたので、こちらに交換しました。押しボタン式なのでセットが簡単ですね。

対象商品 : 89837414
2021-12-21
用途: アパートの浴室換気用
サービス業

旧タイプ(回すやつ)が機能しなくなり交換
機能・動作状況は良好
浴室換気には設定時間が短いタイプがよかった
注文時は品番確認要す WN5293K が最適

1が参考にしています
対象商品 : 89837414
2021-07-23
用途: SW交換
その他業種

以前はゼンマイ式のSWでした。とても壊れやすく何度も交換してきましたが、今回は電子式のSWに変更しました。15/30/90分の切り替えバージョンと2H/4H/連続の切り替えバージョンがあり、後者を購入しました。切り替えの部分が小さく頼りない感じですが、問題なく動作しており、使用感も良好です。切り替え部分の強度が心配なので、引き続き強度をフォローしていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 89837414
2021-09-05
用途: 浴室換気扇用スイッチ交換
建設業・工事業

同型器からの交換。何も問題無し。あちこち探すなら、仕事終わりにモノタロウで、クリックです。

対象商品 : 89837405
2020-11-20
用途: お風呂場の換気
その他業種

お風呂場の換気扇のタイマーとして使用しています。時間の設定も変更でき、消し忘れがなくとても重宝しています。「30分」の設定で十分です。

対象商品 : 89837405
2020-07-14
用途: 風呂場の換気扇
サービス業

これより設定時間の長いタイプもありますが、多くのお客様はこちらのタイプを選ぶようです。
通常の片切スイッチよりも少し奥行きがあります。
場合によっては、壁内の配線の曲げ等必要かも。

1が参考にしています
対象商品 : 89837414
2020-02-10
用途: 電気工事
その他業種

商品名にある浴室換気スイッチの機能は満たしている。ただしコンセントに取り付ける場合、本体の大きさ(サイズ)が既存標準スイッチより若干大きいため、「コンセント取り付け枠」の「場所」の制約を受ける。既存のスイッチと交換する際、スイッチ位置の変更が必要になる場合がある。電気工事全体の時間は15分程度余分にかかるだろう。なぜうまくいかないのかを理解するために30分要した。全体の交換時間は45分。次からは15分以内で済む。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする