宇都宮製作
クイン天然ゴム手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
89838472
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。
サイズ
M
機能
伸縮性
粉有無
粉無
エンボス加工
なし
入数(枚)
10
材質
天然ゴム
色
クリーム
規格
食品衛生法適合