4901080235916 ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬 89840432

4901080235916 ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬 89840432
4901080235916 ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬 89840432
4901080235916 ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬 89840432
4901080235916 ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬 89840432
4901080235916 ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬 89840432

ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89840432品番4901080235916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。
抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。
さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【品名】芳香・消臭剤
フタに貼るだけで、ワサビ由来成分の力でコバエを殺虫・忌避。イヤなニオイもしっかり消臭&防カビ効果でゴミ箱の中を清潔に保ちます。

適合害虫コバエトラスコ品番818-5040香りシトラスミントの香り有効成分イソチオシアン酸アリル、香料(植物精油配合)種別置き型容量1個シリーズナチュラス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×193×21有効期間約1ヶ月使用場所ゴミ箱アズワン品番64-1139-85利用場所屋内
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外には使用しないでください。
※内容物は強い刺激があるので、容器から薬剤を取り出さないでください。
※本品は食べられません。
※皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※万一、身体に異常を感じた場合は、医師に相談してください。
※付属のワサビ型ピンが手等に刺さらないよう注意してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8984043249010802359167169468649010803209194901080235916 アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬 71694686アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入アース製薬1箱(2個)
649
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする